FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ワイヤークリップ
ステンレス ワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63854858
品番
WC-8
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ステンレス製のワイヤーロープの端を輪にして固定する端末処理金具です。
ねじ径
8
寸法D(mm)
6
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
15.5
寸法C(mm)
14
寸法E1(mm)
35
寸法E2(mm)
20
寸法F(mm)
16
使用ロープ径(mm)
8
質量(g)
37
材質
ステンレス