FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 吊具
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 吊具用スナップフック
ステンレス スプリングフック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63854876
品番
SF-6
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
ステンレス製のスタンダードなスナップフックです。チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに最適です。
寸法D(mm)
6
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
30
寸法S(mm)
9
寸法d1(mm)
7
寸法d2(mm)
8.5
質量(g)
26.2
材質
ステンレス
使用荷重(kN)
0.588