URC-3 ユニクロ リングキャッチ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 63854903

URC-3 ユニクロ リングキャッチ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 63854903
URC-3 ユニクロ リングキャッチ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 63854903

ユニクロ リングキャッチ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)3
内容量1個注文コード63854903品番URC-3
参考基準価格(税別)¥115販売価格(税込)¥81
販売価格(税別)
74

ナットを回すだけで簡単に開閉出来るジョイント金具です。

寸法D(mm)3寸法A1(mm)31.5寸法A2(mm)25.5寸法B1(mm)16.5寸法B2(mm)8寸法E(mm)4質量(g)8.4材質鉄(ユニクロ)使用荷重(kN)0.196
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63854903
2025-07-21
用途: チェーン継に
TOGA販売課その他業種

金属チェーン継に使います。
小さくて可愛いサイズです。

2025-05-26
用途: アクせサリーづくりに
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターで買うのと変わらない値段でした。品質も問題ありません。

対象商品 : 63854919
2023-08-26
用途: 山の境界チェーン用

山の境界を示すチェーンを張るためのジョイントとして使用。簡単に取り外しができかつ安価。たくさん購入してストックしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする