ユニクロ リングキャッチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63854919 品番 URC-4
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥85
販売価格(税別)
77

ナットを回すだけで簡単に開閉出来るジョイント金具です。

寸法D(mm)4 寸法A1(mm)41 寸法A2(mm)33 寸法B1(mm)21 寸法B2(mm)9.5 寸法E(mm)5.5 質量(g)12 材質鉄(ユニクロ) 使用荷重(kN)0.49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63854903
2025-07-21
用途:
チェーン継に
TOGA販売課 様 (その他業種)

金属チェーン継に使います。
小さくて可愛いサイズです。

2025-05-26
用途:
アクせサリーづくりに
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターで買うのと変わらない値段でした。品質も問題ありません。

対象商品:
63854919
2023-08-26
用途:
山の境界チェーン用

山の境界を示すチェーンを張るためのジョイントとして使用。簡単に取り外しができかつ安価。たくさん購入してストックしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする