FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 吊具
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 吊具用スナップフック
ユニクロ スプリングフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63854964
品番
USF-7
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
鉄製ユニクロメッキのスタンダードなスナップフックです。チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに最適です。
寸法D(mm)
7
寸法A(mm)
71
寸法B(mm)
35
寸法S(mm)
10
寸法d1(mm)
9
寸法d2(mm)
11
質量(g)
41.7
材質
鉄(ユニクロ)
使用荷重(kN)
0.392