TNGA160404S01525H 三角形ネガチップ T-Max P 7105 サンドビック 63856304 TNGA160404S01525H 三角形ネガチップ T-Max P 7105 サンドビック 63856304

三角形ネガチップ T-Max P 7105

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 63856304 品番 TNGA160404S01525H
参考基準価格(税別)¥110,500 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

はだ焼鋼および高周波焼入れ鋼の低送りの安定した条件での連続切削用の第一推奨CBN材種です。

用途
一般旋削高硬度鋼加工用。
高速加工用。
仕上げ
被削材H 切刃長さ(mm)2.79 勝手なし コーティングTIN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)0.4 母材CBN 材種7105 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする