頭部にフィットする6点支持のウェビングハンモックと側部に2つの調節ダイヤルを備えたセンターフィット機能により、ヘルメットを頭の中心位置に調節しやすくできています。 「フリップ & フィット」システムにより、ヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。またヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。 衝撃はシェルが変形することによって吸収します。 スライド式カバーが付いた通気孔があるため、着用したままで通気性の調節ができます。 あご紐『デュアル』は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。 ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。
ヘルメット軽い見た目良カッコイイヘルメットが中央に設定できずれない
規格があるのもしれないが、かぶり深さの調整もできれば良いと思う
暑い夏の使用では、必要な時に通気できるので今までのヘルメットとは比べ物にならないくらい涼しいです。
SWATになれます。めちゃくちゃかっけえっす。あと、どこよりも。安い
頭にフィットしズレもなく安定して作業に従事出来ました。まだ冬なのでベントは開けてませんが開口部が多くあるので夏も蒸れなく作業出来そうです。
パッケージから出せばすぐに被れます。バイクのヘルメットはいつもLサイズでデカ頭ですがそれでも窮屈ではありません。ライナーと帽体との間の空間が国産のメットよりも広いので被った結果、頭が縦長になり、足場の種類によっては頭をぶつけやすくなるとおもいます。