アスファルトピッチクリーナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 仕様#50 使用方法【1】ピッチ・タールがついている洗浄物に塗布またはスプレーします。(※洗浄物の表面には水分がより少ない方が早く洗浄できます。)【2】洗浄物が傷がつかないブラシ・ウエス等で軽くこすり洗いします。【3】洗浄後は水洗い(すすぎ洗い)を十分に行ってください。 タイプ通常タイプ 注文コード63856976 品番#50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様・使用方法・タイプなど5種類から選べます 他の種類を見る

自動車ボディーに付着したピッチタールの黒いブツブツを簡単除去!アスファルトピッチクリーナーは落ちにくいピッチやタールに塗布するだけで簡単除去でき洗い流せます!乳化させて洗浄するため塗装の変化が起こりにくい洗浄剤です。カラーコーンなどについた頑固なアスファルトも除去可能水溶性タイプなのですすぎ洗いが簡単

使用方法【1】ピッチ・タールがついている洗浄物に塗布またはスプレーします。(※洗浄物の表面には水分がより少ない方が早く洗浄できます。)【2】洗浄物が傷がつかないブラシ・ウエス等で軽くこすり洗いします。【3】洗浄後は水洗い(すすぎ洗い)を十分に行ってください。 分類炭化水素系溶剤・界面活性剤 タイプ通常タイプ 用途各種車両のボディーに付着したピッチ・タールの除去洗浄 仕様#50 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状水溶性
注意
※人体に害がありますので飲まないでください。
※かぶれる恐れがありますので、ゴム手袋などの防護器具を着用してください。
※用途以外に使用しないでください。
※ブレーキ部分・ウレタン部分・テールランプ部分・内装類には、液がかからないよう注意してください。マスキングなどを行って注意してください。
※一部の車種(外国車・ウレタン塗装部・鈑金)では変色・変質する恐れがありますので、差し支えない場所で試し洗いを行ってご使用ください。特に濃色車や赤・黄色などのソリッド色には注意してください。
※乾燥している状態で作業を行ってください。
※濡れている場合効果が半減します。
※換気を十分行って作業を行ってください。密室での作業は避けてください。
※炎天下での作業は避けてください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

アスファルトピッチクリーナー
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする