ラジエター油中和&洗浄剤

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(18L) 注文コード 63857003 品番 -
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

油の中和と洗浄が同時に行え、中性のためラジエターへの性状による影響もありません。ラジエター本体を外さなくても洗浄できて作業効率にも配慮しています。オイルスラッジの除去剤としても使用できます。優れた乳化洗浄力を持っています。中性なのでラジエター本体への影響はありません。ラジエター本体を外さなくとも使用できます

使用方法
取り付けたまま使用の場合:【1】ラジエター液を十分冷まし本液を投入します。(※使用量は、クーラント液の10%程度混入します。使用量分抜き取ってください)【2】エンジンを始動させ液を攪拌させます。3〜5分で溶解します。(※アイドリング状態で行います。エンジンを停止させクーラント・液オイルを抜き出してください。)
取り外し使用:【1】ラジエターの内量の約10%本剤を投入し残量水を入れます。(※液出口はふさいでください)【2】約1〜3時間放置させます。使用後液を抜き軽く水で濯いで使用して下さい(※循環可能な場合は、10〜15分程度循環させます)
用途エンジンヘッドの抜け・ガスケットの漏れ・エンジンブロックの破損などによる、ラジエターに混入した油の処理剤・オイルスラッジの除去剤 成分界面活性剤・グリコール類・アルコール類 分類炭化水素系 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18L 危険物の性状水溶性
注意
※使用中具合が悪くなった場合は速やかに使用を中止してください。
※皮膚についた場合は速やかに水で洗い流してください。
※誤って飲み込んだ場合は無理に吐かせずに速やかに医師の診断を受けてください。
※誤って目に入った場合は、すぐに清水で洗い流してください。(コンタクトを着用の場合は、外して洗ってください。)
※用途以外には使用しないでください。
※本液を投入後、走行したり、長時間アイドリング(高温になる)状態にしないでください。
※危険ですのでエンジン・ラジエターが十分冷えた状態で作業を行ってください。産業廃棄物として処分を行ってください。
※廃液は専門業者に依頼をしてください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-20
用途:
ラジエターへのオイル混入処置

冷却系にトランスミッションオイルが混入し、乳化してしまった。
まずはウォーターポンプ部を分解して取れるだけ取り除き、あとはこの溶剤を投入。
一回投入し、洗浄(水の入れ替え)を10回、また投入をあと2回繰り返し、エンジンまでは分解せずにきれいになりました。

対象商品:
18507364
2025-07-05
用途:
冷却水のエンジンオイル混入に
西丸電工株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

オイル漏れ修理後オイルが混入した冷却水に投入して40分アイドリング、後に水を入れアイドリングを3セット行ってクーラントを入れたら濁りなし、満足です

対象商品:
18507364
2024-03-01
用途:
冷却通路の清掃

ヘッドガスケット交換後に使用
ラジエーター内に乳化したオイルがかなり付着していたのでこちらの商品を使用してみました。ベタベタした付着物がきれいに取れました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする