プラチナ万年筆
プラチナ万年筆の 筆記用具
プラチナ万年筆の 万年筆
プラチナ万年筆の 万年筆本体
コンバーター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63857073
品番
4877090
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は689円となります。
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
65
色
#9
質量(g)
3.8
型番
-700A
最大径(Φmm)
7.5
繰り返し・詰め替え
対応