VBGW160404S01020F 35°菱形ポジチップ コロターン107 7105 サンドビック 63857090 VBGW160404S01020F 35°菱形ポジチップ コロターン107 7105 サンドビック 63857090

35°菱形ポジチップ コロターン107 7105

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 63857090 品番 VBGW160404S01020F
参考基準価格(税別)¥45,650 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

はだ焼鋼および高周波焼入れ鋼の低送りの安定した条件での連続切削用の第一推奨CBN材種です。

用途
一般旋削高硬度鋼加工用。
仕上げ
被削材H 切刃長さ(mm)2.5 勝手なし コーティングTIN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)0.4 母材CBN 材種7105 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする