サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
80°菱形ネガチップ T-Max P 7125
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
コーナーR(mm)
0
切刃長さ(mm)
3.25
注文コード
63857485
品番
CNGX1204L025-18HXA
参考基準価格(税別)
¥106,500
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・切刃長さ
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
精密級のCBNチップです。
最新のPVDコーティングです。
外径加工に最適なネガチップです。
用途
高硬度材加工用。
連続〜軽断続加工に。
仕上げ加工用。
仕上げ
被削材
H
切刃長さ(mm)
3.25
勝手
なし
コーティング
AlTiCrN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
0
母材
CBN
材種
7125
内接円径(mm)
12.7