CNGA120412S01520HWH 80°菱形ネガチップ T-Max P 7125 サンドビック 63857519 CNGA120412S01520HWH 80°菱形ネガチップ T-Max P 7125 サンドビック 63857519

80°菱形ネガチップ T-Max P 7125

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) コーナーR(mm)1.2 切刃長さ(mm)2.4 注文コード63857519 品番CNGA120412S01520HWH
参考基準価格(税別)¥94,500 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品はコーナーR・切刃長さ14種類から選べます 他の種類を見る

精密級のCBNチップです。
最新のPVDコーティングです。
外径加工に最適なネガチップです。

用途
高硬度材加工用。
連続〜軽断続加工に。
仕上げ加工用。
仕上げ
被削材H 切刃長さ(mm)2.4 勝手なし コーティングAlTiCrN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)1.2 母材CBN 材種7125 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする