用途セレクトフィッティングルーム(2316-3020、2316-3030、2316-3050、2316-3040、2316-3230、2316-3240、2316-3250、2316-3220、2316-3120、2316-3140、2316-3150、2316-3130、2316-3350、2316-3340、2316-3320、2316-3330)にご使用いただけます。
材質ポリエステル100% 光沢なし
質量(kg)約1
色グレー
リング内径(Φmm)直径40
寸法(幅W×高さH)(cm)144×190