※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1本
注文コード
63857975
品番
HX2L 14MMX4M
参考基準価格(税別)¥20,780
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
「ハイクロスロープ(HX)」を使用した玉掛け用ワイヤーロープです。
6×24 A種比で約40%、6×37 A種比で約30%強度が高く、繊維心で鋼心入りロープの強度があります。
同強度のワイヤーロープに比べて、サイズダウンが可能で軽量化できます。
同強度のワイヤーロープに比べて、サイズダウンにより倍以上の柔らかさになります。