※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1本
注文コード
63858045
品番
HX2L 16MMX3M
参考基準価格(税別)¥21,820
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
「ハイクロスロープ(HX)」を使用した玉掛け用ワイヤーロープです。
6×24 A種比で約40%、6×37 A種比で約30%強度が高く、繊維心で鋼心入りロープの強度があります。
同強度のワイヤーロープに比べて、サイズダウンが可能で軽量化できます。
同強度のワイヤーロープに比べて、サイズダウンにより倍以上の柔らかさになります。