J2397 飛沫ガードアクリルパネル セーフラン安全用品 63858078 J2397 飛沫ガードアクリルパネル セーフラン安全用品 63858078 J2397 飛沫ガードアクリルパネル セーフラン安全用品 63858078 J2397 飛沫ガードアクリルパネル セーフラン安全用品 63858078 J2397 飛沫ガードアクリルパネル セーフラン安全用品 63858078 J2397 飛沫ガードアクリルパネル セーフラン安全用品 63858078

飛沫ガードアクリルパネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63858078 品番 J2397
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

置くだけ簡単設置、面倒な工事不要でご使用いただけます。
軽量約1.25kgで移動や持ち運びもラクラク、お好きな場所でご使用いただけます。
対面接客や食事、打合せや会議等、透明度が高いアクリル製で顔が見やすく会話もスムーズ、飛沫を遮り安心です。

用途
対面接客や食事、打合せや会議等、飛沫が気になるシーンに最適です。
オフィスのデスク間の間仕切りに。
ウイルスの飛沫感染対策用の間仕切りに。
クリア 寸法(幅×高さ)(mm)600×450 質量(kg)約1.3 セット内容パネル:1枚、架台板:2枚 材質アクリル 厚さ(mm)4.5 タイプ窓なし 幅(cm)60 高さ(cm)45 板幅(mm)架台:100
注意
※飛沫を完全に防ぐ商品ではありません。
※アルコール、シンナー、静電気クリーナーやガラスクリーナーでの掃除はケミカルラック、傷などが出る恐れがございますのでお止めください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする