※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HX2L 18MMX2M 玉掛け用ワイヤロープ”ハイクロスロープ(HX)” 中村工業 63858115 HX2L 18MMX2M 玉掛け用ワイヤロープ”ハイクロスロープ(HX)” 中村工業 63858115 HX2L 18MMX2M 玉掛け用ワイヤロープ”ハイクロスロープ(HX)” 中村工業 63858115 HX2L 18MMX2M 玉掛け用ワイヤロープ”ハイクロスロープ(HX)” 中村工業 63858115 HX2L 18MMX2M 玉掛け用ワイヤロープ”ハイクロスロープ(HX)” 中村工業 63858115

玉掛け用ワイヤロープ”ハイクロスロープ(HX)”

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63858115 品番 HX2L 18MMX2M
参考基準価格(税別)¥22,120 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

「ハイクロスロープ(HX)」を使用した玉掛け用ワイヤーロープです。
6×24 A種比で約40%、6×37 A種比で約30%強度が高く、繊維心で鋼心入りロープの強度があります。
同強度のワイヤーロープに比べて、サイズダウンが可能で軽量化できます。
同強度のワイヤーロープに比べて、サイズダウンにより倍以上の柔らかさになります。

トラスコ品番205-3542 材質ロープ:鉄、芯:麻芯、スリーブ:アルミ 長さ(m)2 全長(m)2 ロープ径(Φmm)18 端末仕様両アイ 安全使用荷重(t)【2本垂直吊り】7.8 スリング径(mm)18
注意
※ピン等による小径曲げで長期的に使用される場合、使用条件によってはアイ加工部で断線が発生することがあります。
※始業前点検は、実施下さい。
※使用上の注意を必ず守って下さい。
※重大な事故につながる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする