※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
扶桑精機
扶桑精機の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
扶桑精機の 自動スプレーガン
ルミナ自動スプレーガン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63858194
品番
MS-8A-1.5X
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
液通路が大きく、接着剤・高粘度液に最適です。
渦巻き噴射で塗着効果を最大限に引きだします。
エア兼用タイプです。
用途
車体内装、段ボール製造工程での接着剤の塗布。
木工家具組み立て時の木工ボンドの塗布。
仕様
●スプレーパターン:広角丸●取付口(エア・液体):Rp1/4●平均粒径(μm):21●最大パターン開き(mm):140●液体噴出量(ml/min):0〜580
トラスコ品番
466-7782
材質
本体:硬質コートアルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
幅(mm)
Φ140
空気使用量(L/min)
190
パターン開き(mm)
140
ノズル口径(Φmm)
1.5
粒径(μm)
21
注意
※最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。
※粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。