曜日別特売
EKA616 eライン引4WS グリーンクロス 63858464

EKA616 eライン引4WS グリーンクロス 63858464
EKA616 eライン引4WS グリーンクロス 63858464

eライン引4WS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード63858464品番EKA616
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

長く引けて経済的なECO機能付きです。5cm/10cmのライン幅の可変タイプです。

用途サッカー・ラグビーなどのグラウンド整備に仕様チャンネルロールブラシ、下部取り外し可能材質スチール質量(kg)10.5車輪径(Φmm)前輪:165、後輪:200容量(kg)炭酸カルシウム:24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)537×381×420寸法(m)概算距離:5cm幅1180、10cm幅560、ECO5cm幅1730機能CLOSE機能付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ラインを引く際に粉が目に入らないようご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする