オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の クラフトテープ
クラフトテープ”NO224WC環境思いカラー長尺”
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(6巻)
注文コード
63858465
品番
224WC38500G
参考基準価格(税別)
¥27,672
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています。
油性インクで文字が書けます。
鮮やかな色合い。
用途
軽〜中梱包用。(機械用)
各種色分用。
トラスコ品番
808-0995
材質
クラフト紙(ポリエチレンラミネートなし)
幅(mm)
38
厚さ(mm)
0.14
色
緑
種類
ラミネートレス
長さ(m)
500
粘着剤
ゴム系
主な用途
軽〜中梱包用/各種色分用
注意
※人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。
※電気絶縁用には使用しないで下さい。
※貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。
※テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。