オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の OPPテープ
OPPテープ NO333長尺
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5巻)
注文コード
63858569
品番
333T481500
参考基準価格(税別)
¥38,210
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
耐水性、引っ張り強さ、耐衝撃性に優れています。
アクリル系粘着剤を使用しているので耐候性も良好です。
粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途
中〜重梱包用。(機械用)
トラスコ品番
808-1075
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.053
色
透明
長さ(m)
1500
基材
ポリプロピレン
粘着剤
アクリル系
主な用途
中〜重梱包用
特性
耐水性、引張強度、耐衝撃性、耐候性
注意
※人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。
※電気絶縁用には使用しないで下さい。
※貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。
※テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。