東洋ケース
東洋ケースの オフィスインテリア
東洋ケースの ドアグッズ
東洋ケースの ドアフック/ドアハンガー
バッグハンガー アンカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63858744
品番
BGH-AN-PK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
クローゼット内の大量のバッグもハンガーにかけてスッキリ収納できます。軽いトートバッグやストールやベルトなどの小物も4カ所引っかけられます。耐荷重約2kg
耐荷重(kg)
約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約70×70×150
質量(g)
40
材質
PP樹脂
色
ピンク