※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2741640000 スナップイン式コネクタ ワイドミュラー 63858885 2741640000 スナップイン式コネクタ ワイドミュラー 63858885 2741640000 スナップイン式コネクタ ワイドミュラー 63858885

スナップイン式コネクタ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(36個) 注文コード 63858885 品番 2741640000
参考基準価格(税別)¥78,840 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。
省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。
圧着端子も工具も不要です。
セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。

用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。 トラスコ品番382-1252 区分コネクタ ピッチ(mm)5 極数10 使用温度範囲(℃)-50〜100 定格電圧(V)400 寸法L1(mm)45 定格電流(A)26.8 適合電線(mm2)0.5〜4 材質(絶縁体)PBTGF 包装形態簡易トレイ梱包 標準剥線長(mm)9(8〜10) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする