牛革クレストロング袖床

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード63859014 品番#112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

牛表革を使用し袖は床革でコストパフォーマンスに優れ、とても柔らかく作業性が抜群です。

サイズフリー 全長(cm)32 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)23 材質牛革(表革)〈袖〉牛革(床革) 機能耐熱・耐久性・耐摩耗性 アテ有無補強表革当付 入数(双)1 用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする