HNOS(ヘイノス)
HNOS(ヘイノス)の 椅子
HNOS(ヘイノス)の 椅子オプションパーツ
HNOS(ヘイノス)の 椅子用クッション・サポーター
シートクッション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63859103
品番
12-480G
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
しっとり柔らかさで触り心地がいいうえに、しっかりとした強い反発力も兼ね備えたクッション。この反発力が座る時に体をしっかり支え、お尻にかかる圧力を均等に分散させるので快適な座り心地を味わえます。
色
グレー
付属品
ポーチ
仕様
カバー洗濯可
材質
ポリエステル、ポリウレタン、綿、ウレタンフォーム
質量(g)
720
寸法(cm)
46×38×9