ステンレスロープカッター

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード63859155 品番ASK-409(ストレート)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

錆に強いステンレス製ロープカッター
波刃なので滑らずしっかり切断可能です
船に1本常備されると役立ちます

用途ロープ類・スチロールなどの切断 材質持手:木製 全長(mm)約320 質量(g/本)約70 刃先形状波刃 刃渡り(mm)有効:約175 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※刃部は繊維ロープなどの切断を目的としており、木材やプラスチックなど硬い物に使用した場合破損の恐れがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:306

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63859137
2026-01-05
用途:
漁労用ロープの切断および魚の解体

切れ味よく満足 ただ切れ味がどれだけ保つのか 切断するものにもよると思いますがかなり期待したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする