山田実業
山田実業の 漁網/漁具
山田実業の 集魚灯
ルモリード 鉛・錘・シンカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(g)
45
注文コード
63859243
品番
F5AB10A45
参考基準価格(税別)
¥382
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
質量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
鉛の真ん中にラインを通し好きな場所で固定できるスライド式の固定なります。
本体蓄光の為、暗闇で緑色に発光し、集魚効果を発揮します。
用途
鉛・錘・シンカー
質量(g)
45
発光色
緑
本体長さ(mm)
73〜77
適合号数
#50〜250
径(mm)
14