※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セントラルコンベヤー
セントラルコンベヤーの 搬送
セントラルコンベヤーの コンベヤ
セントラルコンベヤーの ローラーコンベヤ
スチールローラーコンベヤ(MMR1906型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63859874
品番
MMR1906-100415
参考基準価格(税別)
¥50,300
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
トラスコ品番
858-4316
材質
フレーム:スチール、シャフト:スチール
ピッチ(mm)
40
全幅(mm)
138
ローラー幅(mm)
100
機長(mm)
1500
肉厚(mm)
1.2
材質(ローラー部)
機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)
19.1
ローラー耐荷重(kg/本)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません