※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MR3812-400520 スチールローラーコンベヤ(MR3812型) セントラルコンベヤー 63860170 MR3812-400520 スチールローラーコンベヤ(MR3812型) セントラルコンベヤー 63860170

スチールローラーコンベヤ(MR3812型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63860170 品番 MR3812-400520
参考基準価格(税別)¥56,700 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)

トラスコ品番858-4553 材質フレーム:スチール、シャフト:スチール ピッチ(mm)50 全幅(mm)438 ローラー幅(mm)400 機長(mm)2000 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする