日立産機システム
日立産機システムの 電源(制御機器)
日立産機システムの 遮断
日立産機システムの 漏電遮断器
漏電遮断器(漏電ブレーカ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63861133
品番
EBX50 2P1E
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
幅(mm)
25
厚さ(mm)
95
質量(kg)
0.15
定格電流(A)
15
縦(mm)
78
定格遮断容量(kA)
(AC100V)5
定格感度電流(mA)
30
極数・素子数
2P1E
定格使用電圧(V)
100
極数(P)
2P1E