ブロードウォッチ
ブロードウォッチの 電源(制御機器)
ブロードウォッチの 電源コード/コンセント(FA)
ブロードウォッチの 電源コード(ACコード)
室内用取替用電源コード12A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
63861134
品番
PWR-CBL-12VCTF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
メーター:10
色
黒
定格
12
コード
1.25mm
2
×2
ケーブル径(Φmm)
丸7.4