ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ〜14.1インチ/Windows11/無線LAN/Webカメラ付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63861159 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

有名メーカー(DELL・hp・富士通・NEC・TOSHIBA・Lenovo・Panasonic・VAIO・EPSON等)の機種を採用したB5サイズ(12.1インチ〜14.1インチ)の中古ノートパソコンとなります。
Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。
あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。
90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)

用途
SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!
無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!
仕様●CPU:Intel第8世代 Core i5以上●メモリ:8GB以上●状態:中古動作品 セット内容本体、ACアダプター メーカーDELL・hp・富士通・NEC・TOSHIBA・Lenovo・Panasonic・VAIO・EPSON等 ディスプレイ12.1インチ〜14.1インチ 保証期間90日間 OSWindows11 Pro Webカメラあり ストレージSSD 256GB以上 無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
注意
※メーカー/機種/カラーをお選び頂くことはできません。
※バッテリは消耗品のため保証対象外となります。
※Windows updateを含むソフトウェアにつきましては保証対象外となります。
※中古品のため使用に差し支えないキズや摩耗(テカリ)、使用感、劣化等ある場合がございます。
※Microsoft Office等のアプリケーションは別途ご準備が必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする