日立産機システム
日立産機システムの 電源(制御機器)
日立産機システムの 遮断
日立産機システムの 漏電遮断器
JIS協約形漏電遮断器(漏電ブレーカ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63861219
品番
EB-100E(高速形)(JIS協約形)
参考基準価格(税別)
¥49,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
定格電流(A)
100
極数(P)
3
定格感度電流(mA)
30
定格使用電圧(V)
100-200
定格遮断容量(kA)
(AC100/200V)5
幅(mm)
75
厚さ(mm)
97.5
縦(mm)
76
質量(kg)
0.6
極数・素子数
3P