日立産機システム
日立産機システムの 電源(制御機器)
日立産機システムの 遮断
日立産機システムの 漏電遮断器
一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電流(A)
15
定格感度電流(mA)
30
注文コード
63861273
品番
RXK60‐S(高速形)
参考基準価格(税別)
¥64,400
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格感度電流
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置を採用(別売り・後付けのオプションとなります)
幅(mm)
75
厚さ(mm)
130
質量(kg)
0.66
定格電流(A)
15
縦(mm)
84
定格遮断容量(kA)
(AC200/440V)35/10
定格感度電流(mA)
30
極数・素子数
3P
定格使用電圧(V)
100-440
極数(P)
3