スマホ用マグネット式車載ホルダー ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63861430 品番GT-MGS BK
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

強力ネオジム磁石でスマホをガッチリ固定する車載用ホルダー。スマホの磁気ワイヤレス充電部にピタっと吸着するマグネット式で、エアコンの吹き出し口に挟んで装着するだけの簡単装着でご使用いただけます。

付属品マグネットプレート 材質ABS+PC+マグネット ブラック 質量(g)48 取付方式マグネット式 寸法(幅W×高さH)(mm)マグネット部:60×60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:59.2×59.2×67.8
注意
※本商品に充電機能はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする