- 付属品
- 充電ケーブル(USB接続)×2、画面保護フィル×2
- 材質
- 本体:ABS+PS、ベルト:シリコン
- 色
- グリーン
- 質量(g)
- 32
- 対応OS
- iPhone(iOS9.0以上)、android(OS5.1以上)
- 駆動形式
- 充電式(220mAhリチウムポリマー)最大4日※スマホ未接続時
- 機能
- 本体のみで使用可能:運動カウント、心拍測定、血中酸素測定、ストップウォッチ、画面ライト/APP連動で使用可能:天気予報・カメラ操作・運動カウント(記録)・メッセージ通知・睡眠測定・着信通知・音楽リモコン・タイマー
- 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
- 43×35×10
- 画面サイズ
- 1.69(240×280)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- Bluetooth
- Ver5.1、見通し距離最大10m