エアリア
エアリアの PC周辺機器
エアリアの テンキーボード
エアリアの 有線テンキー
センサー式ショートカットキーTOUCH BAR/タッチバー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63861746
品番
SD-TOUCHBAR-BK
参考基準価格(税別)
¥3,618
販売価格(税込)
¥3,860
販売価格(税別)
¥
3,509
バスケットに入れる
付属品
TypeCケーブル(30cm)、TypeCケーブル(120cm)、USB変換アダプタ、本体固定粘着シート
仕様
駆動電力:USBバスパワー(5V/500mA)
色
黒
質量(g)
11
本体寸法(mm)
約101×17×7.9
対応OS
Windows11/10/8.1
キー数
5キー(最大4パターン切替設定が可能)
ケーブル
2本付属(30cm×1、120cm×1)
接続端子
TypeC USB接続
RoHS指令(10物質対応)
対応