※商品画像

P13042 HDMI切替器 双方向対応 (2入力・1出力 / 1入力・2出力) ZATTA 63861920 P13042 HDMI切替器 双方向対応 (2入力・1出力 / 1入力・2出力) ZATTA 63861920 P13042 HDMI切替器 双方向対応 (2入力・1出力 / 1入力・2出力) ZATTA 63861920

HDMI切替器 双方向対応 (2入力・1出力 / 1入力・2出力)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63861920 品番P13042
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビやプロジェクターなどへ出力、またはHDMI機器1台をテレビやプロジェクターなどに切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。
電源や設定は不要で、差し込むだけで使えます。
出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付きです。

用途HDMIポートの切り替え、ポート不足の解消 質量(g)60 本体寸法(mm)約48×51×19 適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・家庭用ゲーム機など、【出力器】HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど インターフェースHDMIタイプA(19PIN)メス×1、HDMIタイプA(19PIN)メス×2 最大解像度4K 接続台数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする