※商品画像
ZATTA
ZATTAの PCアクセサリー
ZATTAの ケーブル
ZATTAの その他PC関連ケーブル
USB オーディオ変換アダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63861938
品番
P13040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
USB Type-Aから3.5mmプラグのイヤホン・マイク端子を一体化したUSBオーディオ変換アダプタです。
ドライバが不要でUSBポートに差し込むだけで接続します。
用途
USB・オーディオ変換、オーディオ出力の増設、マイク入力の増設
仕様
20〜20kHz(音声帯域)、97dB(SNR)
色
ブラック
インターフェイス
Type-A(オス)、3.5mmステレオミニジャック(4極)
オス形状
USB Type-A(オス)
メス形状
3.5mmステレオミニジャック(4極)
変換タイプ
オス - メス
コネクタ1
USB Type-A
コネクタ2
3.5mmステレオミニジャック(4極)