※商品画像
ZATTA
ZATTAの PC周辺機器
ZATTAの WEB会議用品
ZATTAの スピーカーフォン/会議システム
ハンズフリーマイク 有線タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63862114
品番
P13033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ヘッドセットタイプの有線マイクです。
ハウリングしにくいタイプとなってます。
ヘッドセット部は伸縮します。
用途
動画撮影時や会議用のマイクとして
色
ブラック
質量(g)
24
ケーブル長(m)
約1
コネクタ形状
3.5mm L型ジャック