曜日別特売
P13009 HDMI DVI 変換アダプタ ZATTA 63862130

※商品画像

P13009 HDMI DVI 変換アダプタ ZATTA 63862130
P13009 HDMI DVI 変換アダプタ ZATTA 63862130
P13009 HDMI DVI 変換アダプタ ZATTA 63862130

HDMI DVI 変換アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード63862130品番P13009
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

HDMI端子とDVI端子(DVI-D)を双方向で変換できるアダプタです。
経年劣化による信号劣化を防ぎサビにも強い金メッキピンを使用しています。

用途HDMI/DVI端子搭載のテレビ/ディスプレイ/パソコンなどを双方向で接続適合機種HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器。DVI入力端子を持つDVD,HDDレコーダー、液晶モニター、テレビ、プロジェクターなどコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス、DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オスプラグ金メッキオス形状DVI(DVI-D24pinシングルリンク)メス形状HDMI(Type-A19pin)変換タイプメス - オス
注意
※映像信号のみ伝送します。音声は出力できません。
※DVIアナログモードには対応してません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする