※商品画像
ZATTA
ZATTAの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ZATTAの USB充電/データ転送ケーブル
ZATTAの 分岐ケーブル/アダプタ付ケーブル
充電用 3 in 1 USBケーブル 巻き取り式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63862175
品番
P13058
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
USB Type-AからLightning ・ USB Type-C ・ microUSBの3in1タイプの充電用ケーブルです。
ケーブルは巻き取り式で最大約120cm延長します。
用途
スマートフォンや携帯電話、タブレットの充電用として
色
ブラック
質量(g)
51
ケーブル長(m)
最大1.2
コネクタ形状
USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning、Type-C
ケーブル種類
巻取り式
適合用途
充電用
注意
※データ通信はサポートしてません。