※商品画像
ZATTA
ZATTAの PCアクセサリー
ZATTAの その他PCアクセサリ
ON・OFFスイッチ付き USB延長ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63862218
品番
P13038
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
USB Type-Aのオス・メスの延長ケーブルで中央にON/OFFスイッチを搭載してます。
手元スイッチでライトの明かりを点灯したり消灯したり出来るようになるUSBケーブルです。
用途
USBのLEDライトやデスクファンのON・OFFスイッチとして
全長(mm)
310
質量(g)
25
コネクタ
USB Type-A(オス)-USB Type-A(メス)
寸法(縦×横×高さH)(cm)
スイッチ部:24×60×13
注意
※データ通信はサポートしてません。