※商品画像
ZATTA
ZATTAの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ZATTAの コネクタ/変換ケーブル
ZATTAの Type-C変換アダプタ
USB Type-C to HDMI 変換ケーブル USB3.1 4K 30Hz
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63862315
品番
P13012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
USB Type-C端子を搭載したパソコンやタブレット、スマートフォンの映像信号をHDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。
用途
USB Type-CからHDMIへの変換
寸法(mm)
235×20×10
質量(g)
15
オス形状
USB TYPE-C(オス)
メス形状
HDMI(メス)