LAT-150MR 流し台 すみれ クリナップ 63863784

LAT-150MR 流し台 すみれ クリナップ 63863784
LAT-150MR 流し台 すみれ クリナップ 63863784
LAT-150MR 流し台 すみれ クリナップ 63863784

流し台 すみれ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台間口(mm)1500色(扉)ホワイトシンク位置注文コード63863784品番LAT-150MR
参考基準価格(税別)¥97,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

使いやすいベーシックなデザインと飽きのこない色柄の長く付き合えるキッチン

間口(mm)1500色(扉)ホワイトシンク位置タイプ3段引出寸法(mm)1500×550×800材質(キャビネット)木製材質(天板)ステンレス(NSSC180)取手ABS樹脂(グレー色)仕様扉面:木製(EBシート貼り化粧板 艶出し)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お届け先が個人様宅の場合、屋号がない場合は配送不可となりますので予めご了承ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※工事現場には配送不可となりますので予めご了承ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
又、自社便での配達の為、基本再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※配達日は平日のみとなり、土日祝の配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-23
用途: 給湯室DIY
株式会社池総

価格も安く、また購入させてもらおうと思っています。満足しています。

対象商品 : 63863879
2023-02-08
用途: 事務所キッチン
自動車・二輪車・自転車関連業

浅型と深型の引き出しが使い勝手が良い。落ち着いた色がとても気に入りました。
エンボス加工があればよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする