クリナップ
コンロ台 SK バックガード付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
間口(mm)
750
750
700
600
寸法(mm)
750×550×620
750×550×620
700×550×620
600×550×620
600×550×800
色(扉)
シルクイエロー
シルクホワイト
シルクピンク
シルクイエロー
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63865595
品番
TRY-75K
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
水に強い上質なステンレスキッチンでより長くキレイに
仕様
扉面:ウレタン樹脂コートシート貼り化粧板(艶有り)
寸法(mm)
750×550×620
間口(mm)
750
勝手
両開き
材質(天板)
ステンレス(SUS304)
色(扉)
シルクイエロー
取手
ABS樹脂クロムメッキ仕上げ(脚部)/アルミアルマイト仕上げ(ハンドル部)
材質(キャビネット)
ステンレス(SUS430)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お届け先が個人様宅の場合、屋号がない場合は配送不可となりますので予めご了承ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※工事現場には配送不可となりますので予めご了承ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
又、自社便での配達の為、基本再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※配達日は平日のみとなり、土日祝の配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません