本体画像

WH10DAL (2LMSK) 10.8V コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 63866436 WH10DAL (2LMSK) 10.8V コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 63866436 WH10DAL (2LMSK) 10.8V コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 63866436 WH10DAL (2LMSK) 10.8V コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 63866436

10.8V コードレスインパクトドライバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63866436 品番WH10DAL (2LMSK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)3 充電時間(分)約60 回転数(min-1[回/分])0〜2700 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])110(1120) ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M10 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8 バッテリーリチウムイオン 蓄電池形名BCL1030C 充電器形名UC10SL2 寸法(mm)151×226
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63866436 WH10DAL (2LMSK) 35436249 WH12DD(2LS) 10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 1台 34,980 税込38,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする