本体画像
HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 締付/穴あけ(充電工具)
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電式インパクトドライバ
10.8V コードレスインパクトドライバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63866549
品番
WH10DAL (NN)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
回転数(min
-1
[回/分])
0〜2700
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
110(1120)
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5〜M12
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5〜M10
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4〜M8
寸法(mm)
151×226
適合バッテリー
10.8Vリチウムイオン電池(BCL10XXシリーズ)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。