六角軸カップワイヤーブラシ ステンレス線

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63867458 品番 -
販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

平面部の研磨作業に大変便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。

毛丈(mm)25 軸径(Φmm)6.35 外径(Φmm)65 線径(Φmm)0.3 六角対辺(mm)6.35 材質(ブラシ部)ステンレス線 全長(mm)79 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 軸長(mm)33 用途ステンレス、アルミ製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りなどに。
注意
※作業中は必ず安全防護具(メガネ・マスク・手袋等)を使用してください。
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※ワイヤー加工商品の為、多少サイズに違いがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63867449
2026-02-10
用途:
サビ落とし
教育・研究機関

ブレーキキャリパーとローターのサビ落としに使いましたが、以前使っていたものと遜色なく利用できました。むしろこちらのほうが柔らかく、取り回しが楽でした。

2026-03-09
用途:
木製のフェンスの再塗装、古い塗装をはがすため。
サービス業

広い面積を効率よく作業できる。
軸が六角になっているのでスリップしない。

2025-03-28
用途:
塗装作業
株式会社藤原塗装 様 (建設業・工事業)

インパクトでも、使用でしたが
安定感がなく使いにくかった

対象商品:
63867458
2024-07-23
用途:
折板屋根の塗装はがし

切削力が弱いと感じる。もう少しワイヤーの強度が高いものを見つけたい。

対象商品:
63867458
2022-04-02
用途:
薄物ステンレスTIG溶接後の簡易的なミガキに使用
個人のお客様

焼けの少ない小電流のステンレス TIG溶接後に電動ドライバに装着して磨くには簡便で良いと思いました。予想の範囲を超えて 中心付近までみっしりとワイヤーが植え込んであり、効果的に作業ができるように思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする